厨房用品 :「塩分 濃度 測定」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。 付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書 質量(g)約270(電池を含む) 電源006P(9V)×1 表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30 測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight) コード長さ(mm)約1000 表示分解能(%)0.01の塩分濃度 消費電力(mA)約5 使用環境温度(℃)0~50 確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて) プローブ長(mm)120×Φ22 アズワン品番1-6556-01 使用環境湿度(%)80RH以下 温度補正(℃)0~50
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
付属品取説、電池 測定範囲0~12% 質量(g)約170 電源単4×4 精度0.5%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40 分解能0.01% 測定対象塩分濃度 サンプリング約0.8秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 アズワン品番64-3728-89 温度補正(℃)(自動)0~50
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります