ステンレスハンドル採用で破損による異物混入がありません。ハンドルはリベット留めされていますので、外れにくい設計です。内面はフッ素コーティングされていますので、お手入れが簡単です。ガス、電磁調理器(IH)など、オール熱源対応です。
材質アルミ合金(槌目ミラー)、内面加工/大栄フッ素2層、取手/SUS304Φ6mmワイヤー、底面/SUS430貼り付け128mm
板厚(mm)2.5
お手入れ簡単、丈夫なハニカム構造。
用途金属のキッチンツールやスチールウールも使用できるフライパンです。
材質本体/3層鋼ステンレス鋼(18-8/18-0)・アルミニウム合金、ハンドル/ステンレス18-0
寸法(mm)495×278×60
質量(g)1130
サイズ(cm)26
表面処理ふっ素樹脂加工
対応ガスコンロ、電磁調理器 (IH 100V・200V)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
お手入れ簡単、丈夫なハニカム構造、ふっ素コーティングのフライパンです。
材質本体/3層鋼ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、ハンドル/18-0ステンレス、ツマミ/18-0ステンレス
対応ガスコンロ、電磁調理器 (IH 100V、200V)
内面ふっ素樹脂加工
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。