厨房用品 :「糖度計 はちみつ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定 付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書 質量(g)123(本体のみ) 測定範囲(℃)10.0~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110 測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示) 分解能(℃)0.1 Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正) 使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください) 使用環境温度(℃)10~40 電池寿命約5000回 測定 温度補正(℃)10~100 防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です) 分解能(%)Brix 0.1
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります