カンクマスピード酒燗器(間接加熱・ガス式)カンダ13日以内出荷
お酒の「鮮度」と「香り」を引き立てる、瞬間スピード酒燗器です。
お酒を流し込むと、瞬時に暖かい燗酒がでてきます。
燗の温度は手加減で自由自在。きめ細かいサービスが出来ます。
市販のガスバーナーを「スタンド部」にセットし、「本体」を「スタンド」にしっかりとセットしてください。
「タンク部」に、「加熱パイプ」全部が浸る水を張り、蓋をかぶせてください。
ガスバーナーでタンクに張った水を沸かします。(室温などの条件を考慮しながら、程よく安定した湯温になるように火力を調節してください。)
「お酒投入口」から、お酒を必要な量だけ流し込んでください。
「加熱パイプ」の中で瞬間的に暖かく燗され、香りを引き立てた鮮度の高い燗酒ができます。(適度なタイミングを見計らい「燗酒取出蛇口」を開けて、燗酒をお銚子などに取り出してください。)
材質本体:18-8ステンレス、蛇口:真鍮クロムメッキ寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×540適合サイズ(mm)【バーナー】全長315・幅Φ155・高さ71相当品名・タイプ酒燗器