1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃ 測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1 質量(g)約94(電池含む) 電源CR2450形リチウム電池1個 最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲) 測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24 センサー寸法(mm)Φ3×長さ110 電池寿命(時間)約30(連続使用時) 放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95) 応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒 防水性IP54相当
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります