厨房用品 :「成分分析計」の検索結果
食品生産ラインの品質管理における塩分測定のエキスパート!
サンプルをディスペンサで電解液(専用ビーカ)に注入するだけの簡単操作。1%NaCL標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了します。20μLディスペンサを使用した場合は1%NaCL標準液で、C.V.値0.5%以下の高精度測定です。同一電解液(専用セル)で連続測定が可能です。電解液交換警告機能を搭載しています。着色料などの影響を受けず安定した測定が可能です。
用途食品生産ラインでの品質管理や、HACCP省力化に。
アズワン品番1-7870-01
測定範囲(%)2μL注入時/0.00~49.99(分解能/0.01)20μL注入時/0.000~4.999(分解能/0.001)200μL注入時/0.0000~0.4999(分解能/0.0001)OTHER注入時/0.0000~99.99(校正液濃度によって異なる)
サンプル注入方式ディスペンサによる手動注入
測定方式電量滴定法(終点検出は電位差検出)
濃度単位%(W/V)、%(W/W)、mg/L、mol/L
プリンターサーマルプリンタ内蔵
データメモリ300データ(バックアップ付き)
出力RS-232C(パソコン又は外部プリンタ接続可能)外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)
寸法(mm)本体/約190×385×192、測定部/約110×220×370
質量(kg)本体/約3.3、測定部/約1.1
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
濃度換算NaCl/Cl-切り替え
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。