厨房用品 :「しずく」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコスト。カルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、。様々な蛇口に装着することが可能です。 。【浄水能力】。遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
幅(mm)83 高さ(mm)74 奥行(mm)67 本体質量(g)185(満水時) 浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果) ろ過材の種類活性炭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング