セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34
温度表示-50~+300℃
表示単位1℃
アラーム警鳴時間(秒)約60
防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレス
色ホワイト
使用温度範囲(℃)検温部:-50~300
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
温度範囲(℃)表示:-50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34
表示単位1℃
防水性JIS C0920IPX7 相当
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
用途料理の温度管理に
付属品ホルダー×1個
色ホワイト
質量(g)36
使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300
電源リチウム電池 CR2032×1個
精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5
表示範囲-10~300℃
動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと)
表示単位0.1℃
オートパワーオフ10分
電池寿命1年(1日30分間使用の場合)
防水性JIS C0920 IPX4 相当
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
約0.5秒の測定速度でサッとはかれる。対象物に触れずに温度がはかれる。測定レバーを引くだけのワンタッチ操作
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池×2個(動作確認用付)
温度範囲(℃)表示:-30.0~400.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×35×155
放射率0.95固定
表示単位0.1℃
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定。オーブン窓からも見やすい大きな文字盤。本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい。置いて、掛けて、選べる設置方法
材質ステンレス、耐熱ガラス
精度50~100℃:±10℃101~230℃:±15℃231~300℃:±20℃
1目盛(℃)10
測定方法バイメタル方式
保証期間1年
測定温度範囲(℃)50~300
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に
質量(g)約40(電池を含む)
使用温度範囲(℃)【検温部】-50~300
精度【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃
表示範囲【検温部】-50~300
使用電池LR44×2個
動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)
表示単位0.1℃
オートパワーオフ5分
点灯時間【バックライト】 8秒
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。