4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-263WT お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテック 動画あり
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34 温度表示-50~+300℃ 表示単位1℃ アラーム警鳴時間(秒)約60 防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に 質量(g)約40(電池を含む) 使用温度範囲(℃)【検温部】-50~300 精度【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃ 表示範囲【検温部】-50~300 使用電池LR44×2個 動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと) 表示単位0.1℃ オートパワーオフ5分 点灯時間【バックライト】 8秒 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
用途料理の温度管理に 付属品ホルダー×1個 ホワイト 質量(g)36 使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300 電源リチウム電池 CR2032×1個 精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5 表示範囲-10~300℃ 動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと) 表示単位0.1℃ オートパワーオフ10分 電池寿命1年(1日30分間使用の場合) 防水性JIS C0920 IPX4 相当
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。
用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。 測定範囲(℃)-10~300 材質本体/ABSセンサー/ステンレス 質量(g)約27 最小表示0.1℃単位(-10~100℃)0.5℃単位(100~300℃) 本体寸法(mm)25×232×16.5 精度(℃)±1(-10~100℃)±2(100~200℃)±3(200~300℃) 使用電池LR44×1個 オートパワーオフ約45分 防滴構造IP×2相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります