厨房用品 :「検温 計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス 質量(g)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に 質量(g)約40(電池を含む) 使用温度範囲(℃)【検温部】-50~300 精度【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃ 表示範囲【検温部】-50~300 使用電池LR44×2個 動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと) 表示単位0.1℃ オートパワーオフ5分 点灯時間【バックライト】 8秒 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレス ホワイト 使用温度範囲(℃)検温部:-50~300 電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用) 温度範囲(℃)表示:-50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34 表示単位1℃ 防水性JIS C0920IPX7 相当
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
用途料理の温度管理に 付属品ホルダー×1個 ホワイト 質量(g)36 使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300 電源リチウム電池 CR2032×1個 精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5 表示範囲-10~300℃ 動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと) 表示単位0.1℃ オートパワーオフ10分 電池寿命1年(1日30分間使用の場合) 防水性JIS C0920 IPX4 相当
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります