厨房用品 :「海水 塩分 濃度 計」の検索結果
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
汚れたら丸洗いできる防水タイプ。塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能。オートパワーオフ付きの省エネ設計。電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ。取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様被測定物温度0~90℃
材質ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ
測定範囲(外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅)
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
測定方法電気伝導度測定方式
測定範囲(%)0.1~5.0
最小表示(%)0.1
測定時間(秒)3
耐熱温度(℃)(検針部) 115
保証期間1年
オートパワーオフ1分
防水仕様(JIS C 0920) IPX7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。