コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。
コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)各段35
適合寸法(mm)(コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
棚ピッチ(mm)125、181
材質(棚板)PP、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段15
関連部品BA125
材質(棚板)PP、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段5
材質(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段18
材質(棚板)ABS、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段10
材質(棚板)PP、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段20
関連部品BA093,BA094,BA043,BA142,BA143,BA144,BA145
適合プラトレイ6040
材質(棚板)ABS、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段10
関連部品BDA025BU,BDA025GR,BDA025PN,BDA025VR,BDA046,BDA047
適合プラトレイ6040
材質(棚板)ABS、(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段5
関連部品BDA025BU,BDA025GR,BDA025PN,BDA025VR,BDA046,BDA047
材質(棚板)PP、(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段20
関連部品BDA055,BDA056,BA043,BA142,BA143,BA144,BA145
トレイラック6M シリーズが、クリーンアップ仕様になりました。
作業場の狭い惣菜作業室や小型店舗で取回しやすいサイズです。
トレイをつかみやすいよう、棚の形状を変更しました。
クリーンアップタイプとは衛生面を考慮し、清掃しやすくするため、裏面のリブを減らした仕様です。
キャップネジをバネが常に引っぱり、天板を押さえつけているため、温度変化による樹脂の収縮にもグラつくことがありません。
キャスター軸は樹脂の連結軸を介してスチールパイプに接合。
直接触れないのでパイプからサビを受けません。
寸法(mm)391×627
キャスターエラストマー車(4輪自在・プラスチック仕様)
対応プラトレイ・アルミトレイ6M
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)PP
均等耐荷重(kg)各段5
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。