厨房用品 :「IH調理器」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0 容量(L)12.0 消費電力(W)240 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 サイズ(mm)460×395×355
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応
材質(本体)18-10ステンレススチール 材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチール エスコ品番EA913VM-40B 直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160 容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5 深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)6 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-29B 直径(Φmm)240 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)2060 サイズ(cm)24 深さ(mm)138 外寸(mm)255 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-24B 直径(Φmm)264 質量(g)1000 深さ(mm)48 外寸(mm)274 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)3 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-28B 直径(Φmm)202 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)1410 サイズ(cm)20 深さ(mm)102 外寸(mm)215 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)1.5 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-36B 直径(Φmm)163 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)1010 サイズ(cm)16 深さ(mm)75 外寸(mm)175 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-23B 直径(Φmm)204 質量(g)650 深さ(mm)44 外寸(mm)214 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-22B 直径(Φmm)163 質量(g)530 外寸(mm)174 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。
材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル 容量(L)2.3 エスコ品番EA913VM-68A レッド 直径(Φmm)230×170 質量(g)3300 サイズ(cm)23 深さ(mm)90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5 容量(L)8.0 消費電力(W)210 電源AC100V 50/60Hz 電力(W)平均保温:125 電源コード(m)1.4 サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
71,800 税込78,980
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)2.8 直径(Φ)直径220mm 深さ(mm)85mm
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)1.2 直径(Φ)直径160mm 深さ(mm)70mm
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)2.1 直径(Φ)直径202mm 深さ(mm)80mm
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)1.6 直径(Φ)直径180mm 深さ(mm)75mm
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 鍋内部のザラザラ加工により、油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。
材質鋳鉄(3層エマイユ加工) 容量(L)2.35 エスコ品番EA913VM-66 ブラック 直径(Φmm)230×170 質量(g)3250 サイズ(cm)23 深さ(mm)92
1個
29,000 税込31,900
8日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります