あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル
色ホワイト
質量(g)10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。