厨房用品 :「生成器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様使用技術:低電圧電解式 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)130 安全装置加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行80 寿命電極:約2000時間 本体高さ(mm)30 オゾン濃度生成可能:3~5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:1~10
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。
用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。 定格電流(A)40 本体質量(kg)1.4 本体寸法(mm)奥行80 本体高さ(mm)255 オゾン濃度生成可能:3~5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:50~200 動作電圧(V)DC12
1個
300,000 税込330,000
6日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります