材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。
適合容量(L)0.7
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、底板:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×160
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150
底面の厚さ(mm)0.35
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
表面はガラス質で清潔・衛生的です。においや色が移りにくいホーローなので、味わい深いコーヒーを楽しめます。
満水容量(L)0.7
適合容量(L)1.1
材質本体:ホーロー用鋼板、ふた:ホーロー用鋼板
質量(g)504
表面処理ほうろう
板厚(mm)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×110×195
底の面積が広いから、早く沸きやすい
材質側面:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%/ニッケル8%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×195×215
適合容量(L)1.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂
質量(g)本体のみ:1579
サイズ(cm)18
容量(L)3
外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。