厨房用品 :「コーヒー豆水分計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。
タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。
重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
仕様地域設定:9拠点
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)
色ブラック
質量(g)約260(電池を除く)
電源DC3.0V 単4形乾電池×2本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32
保証期間1年
ブザー音あり
使用環境温度(℃)13~33
オートパワーオフあり(約2分間)
動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード
タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g
バックライトあり
計量範囲0.3~2000g
音量調節OFF/1/2/3
ひょう量単位g(グラム)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。