2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約161 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2020 冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1200/1370 W【運転電流】5.0/4.8 A【始動電流】32.2/30.1 A 配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用三方弁】Φ9.52(3/8”)銅管用 Φ6.35(1/4”)銅管用 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約390/430 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約325/360 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.41/0.45【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.38
1台
919,800 税込1,011,780
5日以内出荷

付属品スコップ(1) 電源三相200V 調節範囲(mm)【台脚】150~180
1台
659,800 税込725,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング