フリップタイト レギュラーFelli当日出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1)材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30耐熱温度(℃)-20~70関連資料(9.3MB)