業務用浄水器 クリンスイ三菱ケミカル・クリンスイ翌々日出荷
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.6(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955300
クリンスイ MP02-3用カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ翌々日出荷
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
材質ABS樹脂使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000Lろ過流量10L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955400
クリンスイ MP02-2用カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ翌々日出荷
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
材質ABS樹脂使用の目安ろ材:100000L浄水能力遊離残留塩素:100000Lろ過流量10L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955200
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります