元祖ワッフルスライサーといえばドイツ・ベルナー社。
あみあみポテトフライ、生野菜・フルーツサラダ等におすすめです。
長芋をワッフルカットして、お酒のおつまみにしても楽しいですね。
リンゴはワッフルカットすれば、お子様や、歯の弱い方にも食べやすくなります。
食材を角度を付けて交互にスライスすると網目状(ワッフルカット)になります。
同じ角度でスライスすると波状(ウェーブカット)になります。
多彩な切り方全7種類 波切り(ウェーブカット)は3種類:厚さ7mm、9mm、12mm
網目切り(ワッフルカット)は1種類:厚さ6mm
らせん切り(スパイラルカット)は太さ3種類:6mm、8mm、12mm角
仕様●寸法●▼本体:125×341×33mm(切る部分の幅約84mm)●▼安全ホルダー:148×119×51mm●材質●▼本体:ABS樹脂、ステンレス鋼●▼安全ホルダー:ポリプロピレン、ステンレス鋼●重量●▼本体:156g●▼安全ホルダー:52g●耐冷・耐熱温度:60℃●ドイツ製
アズワン品番67-5231-69
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。※輸入品のため、製造上、細かな刃欠けや、別の色の混入等がございますが、使用上問題ありません。ご了承ください。
50年以上歴史のあるドイツ・ベルナー社製です。
山芋や、バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
シンプルで使いやすく、日本では発売開始から26年以上のロングヒット商品です。
両面でそれぞれ果物・野菜の千切りと大根下ろし薬味下ろしが出来ます。
バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
大きな刃の付いた面では、果物・野菜は磨り潰されず、軟らかな細い千切りになります。
チョコレートも削ることが出来ます。
大根下ろし、マッシュポテト、柑橘類の皮から薬味のすり下ろしなどなど、いろいろな用途に使用できます。特に山芋では、味の違いでその性能が実感できます。
仕様●寸法:237×100×14mm●材質:AS樹脂●重量:62g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番67-7420-42
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
トマトの皮をむくのにも滑らない、刃がギザギザになっているピーラーです。
ドイツ・ベルナー社製の多機能ピーラーです。
オレンジなどの飾り切り・皮むきにも便利です。
両刃になっているので、往復切りができます。
仕様●寸法:151×63×13mm、刃先/44×5mm●材質:ABS樹脂、ステンレス鋼●重量:12g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番67-5189-55
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
ベルナー社のVスライサーは50年以上の歴史があり、世界60カ国以上で愛用されている元祖Vスライサーのブランドです。
V字の刃は、刃物の街「ゾーリンゲン」でも有名だった刃物職人「アルフレッド・ベルナー(ベルナー社の先代社長)」が世界で初めて開発しました。
手の安全を守る「安全ホルダー」も特許を取得しています。
1966年、V字の刃を持つVスライサーが世界で初めて 発売されました。当時からその比類ない'切れ味'と'耐久性'は継承され、現在でも製造され続けています。
Vスライサーのモデルは1966年の発売以来、世界50ヶ国以上で一億台以上販売されています。
切れ味が良いと料理もおいしくなります。その理由は、「ベルナー社のVスライサーは野菜の組織をつぶさずに切れる」からです。
キャベツの千切りを切れば、角が立っているのでシャキシャキの食感になります。
「包丁が良いと料理がおいしくなる」と言われていますが、スライサーも同じです。
包丁で玉ねぎを切ったとき、組織がつぶれて霧状に汁が飛び、涙が出ます。
一方、ベルナー社のVスライサーは目を近付けて切っても涙は出ません。
これは切れ味が良く、野菜の組織をつぶさずに切れるため、汁が飛ばず涙が出ないのです。
※玉ねぎの状態によっては涙が出る場合がございます。ご了承ください。
日本では小型の6cm幅のスライサーが主流です。
大きめの玉ねぎや大根は、包丁で幅を小さくしないとスライスできません。
一方、ベルナーのVスライサーは人間工学的に考えられた9cm幅と大きく設計されており、大型の野菜もそのままスライスしやすいサイズになっています。
安全ホルダーを使えば鋭い刃も気にすることなく、安全に高速でスライスやみじん切りができます。
慣れてくれば玉ねぎ一個を7秒でみじん切りできるようになります。
信頼のドイツ製 昔から現在に至るまで、刃物の国ドイツで製造され続けています。
ベルナーはドイツの高い技術に誇りをもってスライサーを製造しています。
ドイツでは、トマトの薄切りができるものが良いスライサーと言われています。
野菜の組織を潰さずに切れるので、キャベツの千切りもシャキシャキで包丁で切ったものよりも長持ちします。
力学的に設計されている鋭角のV字の刃は、長い刺身包丁で刃を引いて魚を切る方法と同じ原理です。
刃を引いて切ると、よく切れ、刃に負担をかけず長持ちします。
マイクロエッジ加工:刃先は特殊加工「マイクロエッジ加工」を施し、細かなギザギザの刃で鋭い切れ味を実現しています。
高級ステンレス製:高級ステンレスを使用しています。刃がより長持ちし、洗う時も、使ったら水でさっと流すだけでOKです。
安全ホルダーの両サイドのギザギザは、一体何に使うのでしょうか?これは、「指がギザギザよりも外にはみ出した状態で野菜を切ると、危ないですよ」ということを知らせるために付いています。
指がギザギザに触れて、「チクッ」と感じたら、安全ホルダーを持つ位置をギザギザよりも内側に持ち替えてご使用ください。
仕様●寸法●▼本体:373×143×54mm(刃部の幅:95mm)●▼薄厚切り部品:240×100×18mm●▼3.5mm部品:230×100×18mm●▼7mm部品:226×100×22mm●▼ブレードケース:177×106×63mm●▼安全ホルダー:148×119×51mm●材質:P.P.、ABS、ステンレス●重量●▼本体:258g●▼薄厚切り部品:48g●▼3.5mm部品:54g●▼7mm部品:56g●▼ブレードケース:62g●▼安全ホルダー:52g●耐冷・耐熱温度:80℃●ドイツ製●セット内容:本体、スライス&ブレードガード部品、3.5mm部品、7mm部品、ブレードケース、安全ホルダー●スライスバリエーション●▼スライス:1.5mm、3mm、5mm、7mm●▼千切り:1.5×3.5mm、3.5×3.5mm、3.5×7mm、7×7mm●▼みじん切り:1.5×3.5×3.5mm、3.5×7×7mm
アズワン品番67-5231-65
1個
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
V字の刃と角度:力学的に計算されて設計されているV字の刃は、長い刺身包丁で刃をスライドさせて魚を切る方法と同じ原理です。(普通は「ストン」と垂直に包丁を落として切ります)
刃をスライドさせて切ると、切れ味が良く、刃に負担をかけないのでとても長持ちします。
マイクロエッジ加工:刃先は他では真似できない特殊加工「マイクロエッジ加工」を施し、細かなギザギザの刃で鋭い切れ味を実現しています。
高級ステンレス製:18-10ステンレスを使用しています。刃がより長持ちし、洗う時も、使ったら水でさっと流すだけでOKです。
安全ホルダーを使えば、鋭い刃も気にすることなく、安全に高速でスライスやみじん切りができます。
※にんじん等、色素の強い野菜を切ると、スライサーに色が付きます。にんじん等の色の着色は、下記方法で少し落とすことができます。是非お試し下さい。
じゃがいもの断面でこする:じゃがいもに含まれる、でん粉の界面活性作用(洗剤に似た作用)と研磨効果によります。
油脂(サラダ油等)をふきんに少量染み込ませてこする:カロチンが油に溶けやすい性質を利用しています。人参を炒め油と一緒に調理すると、油にカロチンが溶け出し、吸収が良くなるのと同じ効果です。
仕様●寸法:セットの箱サイズ/365×135×116mm、本体/357×128×60mm、安全ホルダー/151×126×52mm、薄厚切り部品/224×97×22mm、3.5mm替刃部品/214×96×17mm、7mm替刃部品/213×97×16mm、ブレードケース/222×115×98mm●材質:P.P.、ABS、18-10ステンレス●重量:セット合計/776g(箱等含む)、本体/204g、安全ホルダー/50g、薄厚切り部品/44g、3.5mm替刃部品/44g、7mm替刃部品/46g、ブレードケース/170g●耐冷・耐熱温度:80℃●原産国:ドイツ
アズワン品番67-8020-05
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。
バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
仕様●寸法:237×108×14mm●材質:AS樹脂●重量:60g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番67-8020-07
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。