厨房用品 :「検温 計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納に便利な折りたたみ式 検温部の使用温度範囲、-50~300℃ オートパワーオフ(10分)機能付き 温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き 表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示) 使用温度範囲(℃)0~50 表示単位0.1℃ 材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス 精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃) 電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 電池寿命約8ヶ月 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243 質量(g)約50(電池除く) 付属品保証書付取扱説明書 取扱説明書(1.23MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

90度の角度調節機能付きで温度が見やすい。検温部の使用温度範囲は-20~250℃。オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き。表示温度を固定するホールド機能付き。マグネット付き。保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂 質量(g)約24(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~50 電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃) 表示方式液晶4桁表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14 表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示) 表示単位0.1℃ 電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります