厨房用品 :「調理用温度計」の検索結果
収納に便利な折りたたみ式
検温部の使用温度範囲、-50~300℃
オートパワーオフ(10分)機能付き
温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ
カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き
表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)
使用温度範囲(℃)0~50
表示単位0.1℃
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス
精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)
電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
電池寿命約8ヶ月
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243
質量(g)約50(電池除く)
付属品保証書付取扱説明書
取扱説明書(1.23MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
90度の角度調節機能付きで温度が見やすい。検温部の使用温度範囲は-20~250℃。オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き。表示温度を固定するホールド機能付き。マグネット付き。保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂
質量(g)約24(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14
表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)
表示単位0.1℃
電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。