1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動サンプル分析機能により、再現性の良い測定結果が得られます。 IrDAポートによりコンピューター接続が可能です。 耐薬品性の高いカバーで覆われています。 自動電源OFF機能付きです。
アズワン品番1-5757-01 寸法(mm)95×34×177 測定範囲1.3300~1.5600nD、Brix0~95% 質量(g)410 使用温度範囲(℃)-12~43 測定精度±0.0001nD、Brix±0.1% 電池単3電池(付属)
1個
469,800 税込516,780
取扱い終了

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング