2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタム防水デジタル温度計
エコ商品
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理 付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池 寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16 質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む) 測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0 使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと) センサータイプサーミスタ プローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304 分解能(℃)0.1 電源(個)CR2032 コイン電池 × 1 サンプリング約 2 回/秒 防塵防水性能IP66準拠 オートパワーオフ10分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム防水デジタル温度計
エコ商品
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理 付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池 寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16 質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む) 測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0 使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと) センサータイプサーミスタ プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304 分解能(℃)0.1 電源(個)CR2032 コイン電池 × 1 サンプリング約 2 回/秒 防塵防水性能IP66準拠 オートパワーオフ10分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります