厨房用品 :「衛生剤」の検索結果
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)
幅(mm)130
型式大長
全長(mm)450
色青
サイズ大長
タイプ金検タイプ
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製)
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン
タイプ金検タイプ
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)130
全長(mm)210
タイプ金検タイプ
先端形状R型
耐熱温度(℃)100
金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。
食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。
使用温度(℃)180まで
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)
形状平坦
色黒
使用温度範囲(℃)~180
柄幅(mm)25
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
硬度70°仕様の軟質タイプです。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)97
型式短柄
全長(mm)200
色灰
サイズ小
タイプ金検タイプ
硬度70度
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。