キッチンバスケットD岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)当日出荷
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途洗浄・脱水などの作業に適しています。材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0879
リス ラバケット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
材質PP質量(kg)1.04内径(Φmm)464外径×高さH(Φmm×mm)505×310仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120外寸(mm)505×308内寸(mm)460×460×297有効内寸(mm)324×324TKG品番9-0274-0901TKG品番(2017)6-0254-0301
キッチンバスケット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途洗浄・脱水などの作業に適しています。材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0879
リス 洗い篭岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP質量(kg)0.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×341×190TKG品番9-0188-0801TKG品番(2017)6-0179-0901
リス PP透明パンコンテナー 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)6日以内出荷
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
材質PPサイズ小型間口W×奥行D×高さH(mm)584×398×32TKG品番9-0154-1001TKG品番(2017)6-0152-0901
リス パイスケット(2)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP質量(kg)1.25内径(Φmm)550耐熱温度(℃)-10℃~80℃
RSキャリー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から6日以内出荷
積載荷重:120kg。折りたたみコンテナー75Lシリーズ CB-S76AS等の台車です。折りたたみコンテナーの外寸とほとんど同寸法である為、 保管場所・輸送に効率的な運用が可能です。4インチキャスターを使用している為、傾斜のある場所でも 楽に運ぶことができます。天板台車の為、他のコンテナー・ダンボールの保管・運搬も可能です。空き保管時は、キャスターがはまる凹面を設けている為、 より安定した多段積みができます。
パンコンテナー 抗菌 ナチュラル岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から翌々日出荷
パン、菓子など食品用のコンテナです。生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。洗浄が簡単で衛生的です。
リス 抗菌PP小型パンコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
リス 抗菌PP大型パンコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から6日以内出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
パッキン付ボックス岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌日出荷
フタの裏側外周にシリコンパッキンを使用し、外からの湿気をシャットアウトします。透明なので、内容物が一目で確認できます。 ロック部を持っても外れる心配がないアップロック式の大型ストッパーを採用。ロック時に本体との優れた密封性を発揮するとともに、開け閉めも簡単にできます。 抗菌加工を施しています。
材質本体・フタ/PP、ストッパー/ABS、パッキン/シリコンゴム形状角形機能ロック機能付き
リス マル篭岐阜プラスチック工業(RISU/リス)8日以内出荷
材質PP質量(kg)0.83内径(Φmm)508外径×高さH(Φmm×mm)545×180仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120TKG品番9-0274-0701TKG品番(2017)6-0254-0501
リス PPパンコンテナー用 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から6日以内出荷
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
リス 抗菌PPパンコンテナー用蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
パンコンテナー #150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)520×334×100外寸(mm)573×387×113内寸(mm)535×349×109フタなし圧縮荷重(N[kgf])15580[1590]
PPコンテナー 本体岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
材質:ポリプロピレン。仕切り板の組み合わせにより、幅広い用途に対応できます。
材質PP質量(kg)2.3容量(L)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×384×208内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×344×200名入れなしTKG品番9-0158-1301TKG品番(2017)6-0172-1201
リス アングルキャリーL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
アングルキャリーL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
・アングルキャリーとトビラコンテナを併用すれば、 自由に移動できる便利な棚として御利用できます。
リス 抗菌PP特大パンコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷から6日以内出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ
食品衛生法、厚生労働省第371号試験適合。
HACCP対応を検討中の方にオススメです。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
パンコンテナー 特大型深岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)641×381×138外寸(mm)683×424×160内寸(mm)645×384×147フタなし圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
リスボックス 透明タイプ 手穴無し岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から3日以内出荷
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
折りたたみコンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から6日以内出荷
キャベツなどの大物野菜用に。
食品用コンテナー ホレコン 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
容量:26L材質:本体 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリスチレン 蓋 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP+発泡ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)730×440×40TKG品番9-0165-0202TKG品番(2017)6-0163-0402
折りたたみコンテナ”CB型”岐阜プラスチック工業(RISU/リス)4日以内出荷
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。折りたたみコンテナ50シリーズ。
用途商品の運搬や保管に最適です。トラスコ品番868-6868材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄色イエロー容量(L)42出荷単位10個外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272最大積載荷重(kg)15折たたみ時の高さ(mm)86適合カード差しRB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×334×252適合フタCB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
メッシュコンテナ”トレーコンテナー”岐阜プラスチック工業(RISU/リス)4日以内出荷
通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。トラスコ品番868-7177材質ポリプロピレン(PP)色アイボリー容量(L)12外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)571×423×74有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×384×61
バンパーキャリー(ハンドル固定式)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、バンパー:TPE色グレーサイズ小キャスター(mm)ゴム製(静音タイプ)Φ100×32外寸(mm)740×480×H83最大積載荷重(kg)150EBM品番6333300
リス PP 抗菌コンテナー蓋(食品用)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル高さ(mm)30外寸(mm)663×451耐熱温度(℃)121~160EBM品番7726200
リス 抗菌PPパンコンテナー用蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ
食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。
HACCP対応を検討中の方にオススメです。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
仕様抗菌:○サイズ特大型用間口W×奥行D×高さH(mm)698×438×32耐熱温度(℃)-10~80TKG品番9-0154-0401TKG品番(2017)6-0152-0303
リス 折りたたみコンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
容量(L)50有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×304内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×309折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×95外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334名入れなしTKG品番9-0176-0101TKG品番(2017)6-0169-0101
アングルキャリーL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
材質PP・PVC・キャスターナイロン耐荷重(kg)150
パンコンテナー 特大型浅岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)643×383×78外寸(mm)683×424×100内寸(mm)645×384×87フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
パンコンテナー L-36岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)641×381×139外寸(mm)686×425×160内寸(mm)645×385×148フタなし圧縮荷重(N[kgf])8130[830]
パンコンテナー #30岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)594×349×65外寸(mm)640×396×89内寸(mm)600×352×75フタなし圧縮荷重(N[kgf])15870[1620]
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります