絞り込み
ブランド
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
- モノタロウ(36)
- EBM(江部松商事)(3,015)
- パール金属(2,645)
- TKG(2,068)
- カンダ[厨房用品](1,045)
- 和平フレイズ(909)
- 貝印(690)
- タイガークラウン(635)
- 山崎実業(608)
- ホワイトサム(488)
- 下村工業(419)
- UK(三宝)(381)
- アークランドサカモト(375)
- SUGICO(スギコ)(363)
- ヨシカワ(331)
- エムテートリマツ(305)
- ノーブランド(304)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(294)
- ベストコ(280)
- エスコ(260)
- ブランドをもっと見る

リス ラバケット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様洗浄機対応材質PP質量(kg)1.04内径(Φmm)464外径×高さH(Φmm×mm)505×310有効内寸(mm)324×324外寸(mm)505×308内寸(mm)460×460×297耐熱温度(℃)-20~120TKG品番9-0274-0901TKG品番(2017)6-0254-0301
リス PP透明パンコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。材質PP形状フラット名入れなし
リス PP透明パンコンテナー 蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。材質PPサイズ小型間口W×奥行D×高さH(mm)584×398×32TKG品番9-0154-1001TKG品番(2017)6-0152-0901
リス マル篭
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷仕様洗浄機対応材質PP質量(kg)0.83内径(Φmm)508外径×高さH(Φmm×mm)545×180耐熱温度(℃)-20~120TKG品番9-0274-0701TKG品番(2017)6-0254-0501
パンコンテナー 抗菌 ナチュラル
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷パン、菓子など食品用のコンテナです。生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。洗浄が簡単で衛生的です。仕様抗菌材質ポリプロピレン色ナチュラル名入れなし
リス パイスケット(2)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質PP質量(kg)1.25内径(Φmm)550耐熱温度(℃)-10℃~80℃
リス 洗い篭
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。材質PP質量(kg)0.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×341×190TKG品番9-0188-0801TKG品番(2017)6-0179-0901
リス 抗菌PP特大パンコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ 食品衛生法、厚生労働省第371号試験適合。 HACCP対応を検討中の方にオススメです。 ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。仕様抗菌:○耐熱温度(℃)-10~80名入れなし
リス 抗菌PPパンコンテナー用蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,598~税込¥2,858~1個9日以内出荷リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ。食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。耐熱温度(℃)-10~80
リス プラスケット用部品 金具(鉄)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)9日以内出荷寸法(mm)412×Φ9質量(g)630(1本)EBM品番1492000
リス PP 抗菌コンテナー蓋(食品用)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル高さ(mm)30外寸(mm)663×451耐熱温度(℃)121~160EBM品番7726200
リス 抗菌PP大型パンコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ。食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。耐熱温度(℃)-10~80名入れなし
リス PP 抗菌コンテナー(食品用) ナチュラル
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷外寸(mm)650×440×H153内寸(mm)609×399×H149EBM品番7726100
リス 抗菌PP小型パンコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ。食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。耐熱温度(℃)-10~80名入れなし
PPコンテナー 本体
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷材質:ポリプロピレン。仕切り板の組み合わせにより、幅広い用途に対応できます。材質PP質量(kg)2.3容量(L)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×384×208内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×344×200名入れなしTKG品番9-0158-1301TKG品番(2017)6-0172-1201
卵パック用折りたたみコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷卵パック(10卵入り)10~12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品材質PP名入れなし
メッシュコンテナ”トレーコンテナー”
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。トラスコ品番868-7177材質ポリプロピレン(PP)色アイボリー容量(L)12外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)571×423×74有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×384×61
バンパーキャリー(ハンドル固定式)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷材質本体:ポリプロピレン、バンパー:TPE色グレーサイズ小キャスター(mm)ゴム製(静音タイプ)Φ100×32外寸(mm)740×480×H83最大積載荷重(kg)150EBM品番6333300
アングルキャリーL
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・アングルキャリーとトビラコンテナを併用すれば、 自由に移動できる便利な棚として御利用できます。積載能力(kg)150
リス 抗菌PPパンコンテナー用蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ 食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。 HACCP対応を検討中の方にオススメです。 ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。仕様抗菌:○サイズ特大型用間口W×奥行D×高さH(mm)698×438×32耐熱温度(℃)-10~80TKG品番9-0154-0401TKG品番(2017)6-0152-0303
リス 折りたたみコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷容量(L)50有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×304内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×309折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×95外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334名入れなしTKG品番9-0176-0101TKG品番(2017)6-0169-0101
リスボックス 透明タイプ 手穴無し
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。材質PP+TPE
リスボックス 有色不透明タイプ 手穴無し(2)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。材質PP+TPE質量(kg)2.12有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×312×290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×322×310折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×32TKG品番9-0175-0703TKG品番(2017)6-0168-1003
リスボックス 有色不透明タイプ 手穴無し
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。材質PP+TPE
RSキャリー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷積載荷重:120kg。折りたたみコンテナー75Lシリーズ CB-S76AS等の台車です。折りたたみコンテナーの外寸とほとんど同寸法である為、 保管場所・輸送に効率的な運用が可能です。4インチキャスターを使用している為、傾斜のある場所でも 楽に運ぶことができます。天板台車の為、他のコンテナー・ダンボールの保管・運搬も可能です。空き保管時は、キャスターがはまる凹面を設けている為、 より安定した多段積みができます。材質PP+キャスターゴム耐荷重(kg)150
食品用コンテナー ホレコン 蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷容量:26L材質:本体 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリスチレン 蓋 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。材質PP+発泡ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)730×440×40TKG品番9-0165-0202TKG品番(2017)6-0163-0402
食品用コンテナー ホレコン 蓋(蓋-20)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷容量:23L材質:本体 外 壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリプロピレン 蓋 外 壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。材質PP+発泡ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)550×404×46TKG品番9-0165-0102TKG品番(2017)6-0163-0302
食品用コンテナー ホレコン 本体
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷容量:26L材質:本体 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリスチレン 蓋 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。名入れなし