厨房用品 :「ゴムディスク」の検索結果
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
用途各種工場クリーンルーム研究施設医療施設厨房
段数3
均等積載量(kg/段)66
間口(mm)910
奥行(mm)610
全高(mm)815
トラスコ品番458-3418
質量(kg)22.3
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×815
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具スチール(クロムメッキ仕上げ)
支柱径(Φmm)25
棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25mm
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。
耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)
高さ(mm)960
キャスター自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)
棚板調整ピッチ(mm)25
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。