11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ガス消費量(kW)最大1.8
炊飯容量2合~11合
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ガス消費量(kW)最大1.8
炊飯容量2合~11合
仕様(ガス接続)Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
電源単2乾電池×1本
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1
高さ(mm)111
外形寸法(mm)330×325
点火方式圧電点火
接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)
質量(kg)32
高さ(mm)586
奥行(mm)633
間口(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)75(50/60Hz)
有効内容量(L)(庫内)22
機能連続運転:1-99分(1分間隔)
温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可)
点火方式連続スパーク点火
有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245
ガス消費量(kW)最大6.19
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
業務用ガスコンロ(三口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)300×360
業務用ガスコンロ(三口)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスコンロ(一口)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)5.6
電源(V)AV100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大4.2
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
業務用ガスグリラー(下火タイプ)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
点火方式圧電点火
業務用ガスコンロ(一口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)5.6
電源(V)AV100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大4.2
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×382×585.5
点火方式圧電点火
ガス消費量(kW)最大9.1
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
点火方式圧電点火
業務用ガスコンロ(二口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスコンロ(二口)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスコンロ(四口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)20
電源単1形乾電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×201
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大12.6
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
業務用ガスコンロ(六口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)29
電源単1形乾電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×201
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大18.8
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)
質量(kg)32
電源(V)AV100
消費電力(W)75(50/60Hz)
有効内容量(L)(庫内)22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×633×586
機能連続運転:1-99分(1分間隔)
温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可)
点火方式連続スパーク点火
有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245
ガス消費量(kW)最大6.16
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
点火方式圧電点火
業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)22
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×382×585.5
点火方式圧電点火
ガス消費量(kW)最大8.72
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
業務用ガスコンロ(四口)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)20
電源単1形乾電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×201
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大12.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100
間口(mm)470
奥行(mm)645
高さ(mm)586
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)30
消費電力(W)75(50/60Hz)
外寸(mm)470×645×H586
温度調節範囲(℃)100~300
接続口径(Φmm)9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)300×300×H245
タイマー0-90分・連続
庫内容量(L)22
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質ステンレス
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)480×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×282×395
質量(kg)6
色シルバー
タイプLP
電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)
外寸(mm)564×422×H203
接続口径(Φmm)9.5・ガス用ゴム管
ガス消費量(kW)2.46
EBM品番8646530
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。