厨房用品 :「中心温度計」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ32×140 質量(g)17 測定温度範囲(℃)0~220 アズワン品番64-9286-20
1個
799 税込879
当日出荷

設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250 測定単位0.1℃ 測定間隔約1秒 精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃ 材質ABS樹脂・ステンレス 本体寸法(mm)108×34×190 本体質量(g)59 使用電池単4型乾電池×1 アズワン品番64-9288-22 防滴構造IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります