1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大根おろしや千切りキャベツなど、あらゆる野菜をスライスできるハンディタイプの万能電動スライサー
セット内容本体、スライサーカバー、プッシャー、ブレード4種(スライス・おろし・シュレッド・アイス)、収納計量カップ・キャップ×2、USB Type-C充電ケーブル、お手入れ用ブラシ、日本語取扱説明書 材質本体/ABS+SUS304、スライサーカバー/AS、プッシャー/PP、ブレード4種共通/ABS+SUS420J2、収納計量カップ・キャップ/PP、お手入れ用ブラシ/PP+ナイロン 質量(g)本体:約320 電源内蔵バッテリー 定格消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/130×58×148 バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 2,500mAh(充電:USB 5V 1.0A以上) 充電時間約4時間 5V 1.0A以上 動作時間最大連続運転時間:30秒、強制クールダウン:90秒使用毎に2分、フル充電時の使用可能時間:約30分 ケーブル長(cm)約50 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×175
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります