厨房用品 :「シンク栓」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります