コンパクトなサイズが魅力のオイルポット。
丈夫で耐食性に優れたステンレス製。
揚げ焼きや少量の揚げ物シーンに便利な適正容量600mlサイズ。
注ぎ口が付いているので、油が注ぎやすく、垂れにくい。
注ぎ口は2重構造なので、外側につたい漏れしにくく、油汚れを防ぐことができる。
蓋が大きく開くため、フライパンに多く油を入れてしまった時に手を離さずにそのまま油を戻すことも可能。
揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付。
揚げ物の油切りもできる。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 少量の揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 注ぎ口付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止
付属品網皿×1個、蓋×1個
材質容器本体:ステンレス鋼 66ナイロン、網皿:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼
質量(kg)0.31
色ステンレス
容量(L)0.6
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×100
内径×高さH(Φmm×mm)125×95
耐熱温度(℃)180
底面の厚さ(mm)4
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
燕産オールステンレス製のオイルポット。
適正容量は900mlで蓋を外すことなく油を注ぐことができる。
活性炭カートリッジ付き。
不織布フィルターが網皿で取り切れない揚げカス等をキャッチし、活性炭フィルターが細かい不純物やにおい分子を強力吸収。
不織布フィルター部は表面の目詰まりがしにくいエンボス構造。
蓋の開口部が大きく開くため、フライパンの油を入れすぎたときなど手を離さずにそのまま油に戻すことができる。
注ぎ口は注いだ油が戻る二重構造のため、油が容器の外へ垂れることがない。
活性炭カートリッジ1個の使用目安は約10回分。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 不織布フィルター 活性炭カートリッジ付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止
付属品網皿、ろ過器、活性炭カートリッジ各1個
材質本体:ナイロン、ステンレス鋼、網皿・ろ過器・蓋:ステンレス鋼、 活性炭カートリッジ:木質系活性炭、布:レーヨン
質量(kg)0.47
色ステンレス
直径(Φmm)145
高さ(mm)190
容量(L)0.9
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。