冷蔵庫用温度計 ミニ 横型 校正証明書付佐藤計量器製作所9日以内出荷
適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-30~50アズワン品番0-6041-01-20校正証明書一般校正
ポケットバイメタル温度計-40~50度佐藤計量器製作所翌々日出荷
携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲-40~+50度(1目盛1度)付属品クリップケース全長(mm)130精度±2度直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
耐圧、水温測定用(醸造、水産)佐藤計量器製作所4日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ測定範囲(℃)-30~+100種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123コード長さ(m)10
食品用ステンレスセンサ(防水)佐藤計量器製作所4日以内出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ温度範囲(℃)-40~250材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
揚げ油測定用センサ(防水)佐藤計量器製作所当日出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ温度範囲(℃)-15~250材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
食品用中心温度測定用センサ(防水)佐藤計量器製作所4日以内出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
冷蔵庫用温度計ポリス佐藤計量器製作所(12件のレビュー)当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
冷蔵庫用温度計ミニ佐藤計量器製作所(5件のレビュー)当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃測定範囲-30℃~50℃質量(g)約21精度±2℃
天ぷらメータ(箸型)佐藤計量器製作所3日以内出荷
箸部は軽くてすべりにくい形状。
センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途天ぷら油の温度測定用です。測定範囲100℃~200℃全長(mm)350質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃
寸胴鍋用バイメタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)当日出荷
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定寸法(mm)41×26×144測定範囲-40~+50℃精度±2℃コード長さ(mm)700(センサーコード)
肉用温度計(ミートサーモ)佐藤計量器製作所(2件のレビュー)当日出荷
お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150質量(g)約29
オーブンメータ佐藤計量器製作所(8件のレビュー)当日出荷
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃トラスコ品番805-1137寸法(mm)Φ60×67材質(本体)ステンレス、ガラス質量(g)約501目盛(℃)10
天プラメータ2型佐藤計量器製作所当日出荷
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定測定範囲(℃)0~200トラスコ品番857-1108寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150質量(g)約44精度(℃)±5(100~200)
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります