厨房用品 :「保管棚」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408
アズワン品番67-5647-82
1巻
¥65,500
税込¥72,050
6日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。