一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)136
材質ポリプロピレン、アルミニウム
キャスターΦ102×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965
棚板間隔(mm)300
棚板寸法(mm)630×415
有効間口(mm)(中棚)620
各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)180
材質ポリプロピレン、アルミニウム
キャスターΦ127×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×540×950
棚板間隔(mm)300
棚板寸法(mm)810×530
有効間口(mm)(中棚)800
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。ボックスを支えるレールが4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)62
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×845×1620
容積28.35L
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。上部に取り外し可能のカッティングボードが付いています。シートパン(大)を13枚収納できます。
質量(kg)39
色ダークブラウン
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)546×815×953
容積16.39L
TKG品番9-1216-0301
TKG品番(2017)6-1094-0301
1個
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。上部に取り外し可能のカッティングボードが付いています。ボックスを支える両側のレールは4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)39
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)546×815×953
容積16.39L
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。シートパン(大)が24枚まで入ります。(各個室に12枚ずつ)。シートパンを支えるレールが4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)62
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×845×1620
容積28.35L
あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いもの用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかないステンレスの固定金具はくぼみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。ポリウレタン発泡断熱材使用。ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
質量(kg)53.5
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×820×1160
容積(m3)0.75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×554×345×室数2
あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いもの用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかないステンレスの固定金具はくぼみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。ポリウレタン発泡断熱材使用。ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
質量(kg)30.5
キャスターΦ127:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×690×1120
容積(m3)0.33
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×540×365×室数2
カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!。簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。