1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。
測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃ 測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃ 防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64 付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個 寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130 質量(g)300 電源006P乾電池(9V) 測定時間約3秒 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります