1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070 測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g)100 外形寸法(mm)33×33×204 最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング