厨房用品 :「屈折率計」の検索結果
高分子・各植物油の管理に最適!
MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
測定範囲1.435~1.520
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様屈折率(RI)
最小目盛0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)Brix 0.5
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)Brix 0.5
測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正
防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
測定範囲(屈折率(nD)) 1.333~1.520(3段切り換え)
測定精度0.001(最小目盛)
測定項目屈折率(nD)
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
目盛仕様Brix
繰返し性±0.1%
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適!
MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)
Brix測定範囲(%)0.0~53.0
質量(g)155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203
目盛仕様Brix
繰返し性±0.1%
測定精度(%)±0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。