厨房用品 :「残留塩素」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本カートリッジはクリピーレNX5(REN5P-3063、REN5G-3064)専用です。 JISS3201試験結果5項目(遊離残留塩素、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)除去。
交換目安約3ヶ月 材質ABS樹脂、活性炭、不織布 浄水能力総ろ過水量900L、除去率80% ろ過流量1.6L/分 最小動水圧0.03MPa
1箱(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷

適合自在水栓・泡沫水栓 タイプシャワー・ストレート 能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%) 交換目安約12か月(1日20L使用の場合) 常用使用圧力(MPa)0.07~0.34 使用可能温度範囲浄水35度/原水60度 材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時) ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時) ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時) ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時) ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります