32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS 部品名称替刃 TKG品番9-0671-0502 TKG品番(2017)6-0593-0502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg)11 消費電力(W)130/150 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)378×392×H438 刃のサイズ(mm)丸刃Φ146 処理能力キャベツ約0.5玉/分 定格時間30分 厚さ調整範囲(mm)0.3~5 EBM品番759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷

仕様投入口サイズ(mm):Φ90 質量(kg)12 消費電力(W)145/168 電源単相100V(50/60Hz) 処理能力10本/分(大根1本約1kg) 定格時間45分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×305×H445 EBM品番5492410
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

シンガーハッピージャパン電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
材質SUS TKG品番9-0662-0202 TKG品番(2017)6-0586-0202
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌々日出荷

おろし金は表と裏で粗目・細目の両目打ちです。 お好みの目立ての面を見えるようにセットして下さい。
材質SUS TKG品番9-0674-0702 TKG品番(2017)6-0596-0602
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

シンガーハッピージャパン電動キンピラー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質樹脂 SUS アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×405×438 TKG品番9-0663-0301 TKG品番(2017)6-0587-0301
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

シンガーハッピージャパンスライスボーイMSC-90用 おろし円盤
材質樹脂 種類おろし円盤 TKG品番9-0661-0212 TKG品番(2017)6-0585-0212
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
299 税込329
6日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個 質量(kg)21.5 消費電力(W)125、ドラム部45、丸刃部60 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)430×430×H540 刃のサイズ(mm)丸刃Φ170 処理能力キャベツ約1.5玉/分 定格時間60分 厚さ調整範囲(mm)0~5 EBM品番4260100
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

シンガーハッピージャパン電動 シャライサー
業界待望の斜め切り機が新登場。 関東ネギ・キュウリ・ゴボウなど やわらかく腰の強い食材に対応。 材料を投入口に入れるだけ。 鍋焼きうどん用のネギが簡単に。 別売りの投入口を取り替えるだけで、切り口の長さは最大190mmまで可能。 ネギの薄くて長い斜め切りは「ネギらーめん」に最適。 キュウリの長い斜め切りはサンドイッチなどの調理パンに最適。
質量(kg)14 電源(V)単相100 モーターサーマルプロテクター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×405×491 消費電力(W)(50/60Hz)55/69 厚さ調整範囲(mm)0~20(丸刃径:235Φ、スライス径:140Φ)
1個
309,800 税込340,780
5日以内出荷

シンガーハッピージャパン業務用コーヒーマシン
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×400×500 TKG品番9-0889-0701 TKG品番(2017)6-0797-0601
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

シンガーハッピージャパンハムスライサー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質樹脂 SUS アルミ スチール 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×520 TKG品番9-0680-0301 TKG品番(2017)6-0602-0301
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

シンガーハッピージャパンフードカッターミジン
電 源:単相100V消費電力:180W定格時間:10分能 力:キャベツ3kg/分。すべて1回の投入でOK!粗さ調節板の差 し替えで粗くも細かくも出来ます。女性で も簡単に持ち運びが出来る小型コンパクト設計。
材質樹脂 SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×422.5.1 TKG品番9-0677-0301 TKG品番(2017)6-0599-0301
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
材質樹脂 SUS アルミ 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×339×237 TKG品番9-0675-0201 TKG品番(2017)6-0597-0201
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

シンガーハッピージャパントロロ・オロシー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:180W定格時間:15分処理能力:3kg/分〈使用方法〉スイッチをONにした後、材料を投入口の端に当てながら押してください。粗さは押し加減で調整してください。特殊設計によるオロシ盤を使用。
材質樹脂 SUS 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×352 TKG品番9-0673-0601 TKG品番(2017)6-0595-0601
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

シンガーハッピージャパン電気ササガキー
処理能力 :ごばう2本/分電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:65/75W質量 :12.5kg。ごぼうのササガキが簡単にできます。 斜め切りもでき、角度・厚さ調節機能 もついています。
材質樹脂 SUS アルミ スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×405×1 TKG品番9-0673-0101 TKG品番(2017)6-0595-0101
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

シンガーハッピージャパン電動ミドルネギー
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:70/89W定格時間:30分質量:11kg厚さ調節:1、2、4処理能力:1kg/1分(2mm厚)。だれが使っても均一に切れる送り装置付。万能ネギもkgKです。〈使用方法〉 送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
材質樹脂 SUS アルミ スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×402×420 TKG品番9-0672-0601 TKG品番(2017)6-0594-0601
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

電動キャベツーRCS-70のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
材質SUS 適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105 TKG品番9-0662-0401 TKG品番(2017)6-0586-0401
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電動ジャンボキャベツ-DRC-80のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
材質SUS 適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105 TKG品番9-0662-0301 TKG品番(2017)6-0586-0301
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

シンガーハッピージャパン電動ジャンボキャベツー
ドラムの回転と丸刃の回転により、手で押さえなくてもキャベツの自重でムリなくきれいにスライスできます。
仕様コンデンサー付き、サーマルプロテクター付き 材質樹脂、SUS、アルミ 厚さ(mm)調節0~5 質量(kg)21.5 電源(V)単相100 消費電力(W)125 刃径(Φmm)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×520 定格時間(分)60 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×200(3個) TKG品番9-0662-0101 TKG品番(2017)6-0586-0101
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。 レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。 サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。 大根・人参等のおろしに。 付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃) 質量(kg)8 消費電力(W)58/73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520 電源(単相/V)100V 50/60Hz 処理能力280カット/分 定格時間30分 TKG品番9-0661-0201 TKG品番(2017)6-0585-0201
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

シンガーハッピージャパンハッピー ネギーOHC-220用 丸刃
仕様刃物回転用200W(モーター2基)、送り用15W、投入口サイズ(mm):70×60 質量(kg)30 径(Φmm)105 消費電力(W)215 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)320×440×H440 刃のサイズ(mm)丸刃Φ105 処理能力1kg/分 定格時間60分 厚さ調整範囲(mm)0~10 EBM品番4260510
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

シンガーハッピージャパンハッピー ハムスライサーHS-17用 替刃
材質特殊合金鋼 質量(kg)1.3 直径(Φmm)235 EBM品番790600
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります