バターカッター付バターケース ベーシックスケーター7日以内出荷
バターを計量する手間のいらない、バターカッター付きバターケース。
市販の200gバターを約5g・約10gに切り出せるバターカッターが収納されています。
バターカッターは専用スペースに清潔に収納。
バターケースのトレーはバターすべり止め加工付き。
市販バター厚み35mmまでが入ります。
※対応バターサイズ:約W15×D7×H3.5cm以内
仕様●商品サイズ:ケース/95×165×57mm、カッター/35×129×14mm●材質:ケース本体・ケーストレー/ポリプロピレン(耐熱温度140度)、ケースフタ・カッター本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、カッタースライダー/ポリプロピレン(耐熱温度120度)●※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。●冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。●電子レンジ使用の際はフタ・バターカッターを外してください。アズワン品番68-0515-31