スーパーインペリアル
オザキブランド復活!ニューゴルフ、スーパーインペリアル、ともに、強火力のバーナーを搭載、7つのコックで内輪・外輪の火加減町営が出来る使い勝手の良さが魅力の製品です。
- 用途
- 確実着火の連続スパーク方式を採用。設置のしやすい乾電池式。
- 高さ(mm)
- 250
- 奥行(mm)
- 600
- 間口(mm)
- 1200
- ガスの種類
- LPガス
- 接続口
- ガス:20A
- 内容量
- 1台
注意
※機器ご購入時は、テスト用乾電池しか入っておりません。必ず、ご自身で乾電池を御用意の上、ご使用ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78056679 スーパーインペリアル - マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78056679-260430-02.jpg)



















