ガステーブルコンロ ニュー飯城
全面ゴトク採用で鍋の移動もスムーズに広々使用できます。3,501kcal/hの強火力バーナーを採用。
- 高さ(mm)
- 164
- 奥行(mm)
- 540
- 間口(mm)
- 300
- ガスの種類
- LPガス
- 接続口
- ガス:9.5mm ゴム管
- 内容量
- 1台
注意
※ф260mm以下の鍋をご使用ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
熱調理機・加熱機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78056706 ガステーブルコンロ ニュー飯城 - マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78056706-260430-02.jpg)














![ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品] ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



