タイガー マイコンフードプロセッサータイガー魔法瓶6日以内出荷
容器は軽くて丈夫なステンレス製。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能です。4つの調理コースを採用。(みじん・ミンチ、おろし・スープ、ホイップ、パンこね)
付属品カッターブラシ、へら付きブラシ、レシピブック質量(kg)2.6色ブラック容量(mL)600(液体)消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])1600/2800容量(g)最大650(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×172×238電源(単相/V)100定格時間(分)30
フードプロセッサータイガー魔法瓶4日以内出荷
場所や時間を気にせず時短調理を楽しく
質量(kg)3.2色ディープブラック消費電力(W)50Hz:125、60Hz:140定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2容量(g)500(ハンバーグのたねの場合)定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)21.2×17.1×27.4
業務用IH炊飯ジャー 炊きたて JIW-G361型タイガー魔法瓶5日以内出荷
お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。
磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。
水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。
炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L色ブラック仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用タイプ2升炊き温度(℃)【保温】約71・73・75本体質量(kg)約14.4加熱方式IH最大消費電力(W)2700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4材質(ボディ)ステンレスモード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニングRoHS指令(10物質対応)対応
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用浄水器三菱ケミカル・クリンスイ税込¥47,278~¥42,980~