厨房用品 :「弁当 保温器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板 電源(V)100 50/60Hz 温度制御バイメタル式サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 付属品ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃)標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45 質量(kg)14.5 容量(L)50 電源(V)単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616 消費電力(W)500 安全装置温度ヒューズ 温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃) 温度調節バイメタル式サーモスタット 庫内寸法(mm)350×314×H450 TKG品番9-0843-0501
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801 消費電力(W)570 電源(V)単相100(50/60Hz) 材質樹脂及びカラー鋼板 質量(kg)12 容量(L)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450 安全装置温度ヒューズ 温度調節電子制御式 棚板寸法(mm)(網):3 庫内寸法(mm)360×316.5×H345 庫内温度(℃)65・75
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230 材質樹脂及びステンレス 質量(kg)4 ステンレスボディ TKG品番9-0845-1007 TKG品番(2017)6-0751-1208
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります