厨房用品 :「オイル 温度計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調理がしやすいベーシックな揚げ鍋。無駄なく使える大きさです。油ハネを防ぐガード枠付。ガード枠には揚げ物食材の適温メモ付!付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、ガード枠:鉄(アクリル塗装)、取っ手:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約310×210×107 容量(mL)2300(適正油量:1200) 質量(g)約710 深さ(mm)80
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

『食彩亭 ステンレス角型天ぷら鍋 20cm 温度計付』は、角型タイプの天ぷら鍋です。スタイリッシュな角型なので、ナナメに使えばトンカツや有頭エビなどの横長食材も揚げやすい形状の調理器具となっています。油ハネを押さえるガード枠は手前に向かって傾斜が付いており、温度計の文字盤が見やすくなっています。オールステンレス製でお手入れ簡単です。表面加工がされていないため、塗装のハガレを気にせず使用できます。うっかり焦がしてしまっても、ちょっとくらいの錆びであれば金たわしでこすり落とせば元通りになります。ステンレスは業務用としてもよく扱われていることからも解りますが、機能性はそのままで長く使うことができる素材です。
用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質ステンレス鋼 寸法(mm)ステンレス:(本体)0.7、(枠)0.5 容量(mL)2500 サイズ(cm)20 最適油量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×21.8×11
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

少量の油でも長い食材が揚げられる!保管に便利な蓋付。丸鍋では揚げにくい、エビやアスパラなど長さのある食材も揚げやすい長角型。保管に便利なフタは調理時にはバットとして使用でき、二役こなせます。ツマミが無い分収納時もコンパクトです。付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、蓋:鉄(シリコン焼付け塗装)、アミ:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約240×180×93 容量(mL)1900(適正油量:700) 質量(g)約750 深さ(mm)82 内径寸法(Φmm)200×120
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm』は、深型設計で油ハネを抑えることができる調理器具です。フタ裏がバットになっており機能面を重視しています。温度計付で揚げ頃チェックが容易です。本体は油の温度が下がりにくく揚げ物をしやすい鉄製です。フタは保管の際のホコリやムシよけになります。フタを開ければ素早く油切りができるバットになります。斜めに設計されているため、油が鍋に戻ります。IH電磁調理器にも対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質本体:鉄、取っ手:鉄(クロムめっき)、フタ:鉄、アミ:ステンレス鋼 容量(mL)2600 サイズ(cm)20 加工表面:シリコン焼付け塗装 最適油量(mL)600と900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.6×13.6 底面の厚さ(mm)1.2
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります