8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ冷凍庫
エコ商品
まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存。買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計。2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍。食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能。8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき。庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯。フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。
仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個) 質量(kg)33 ホワイト系 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855 扉開閉方式上開き式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55 ドア1ドア 取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上 年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300 グリーン購入法適合 定格内容積(L)202 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷

デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品メモリーステッカー、取扱説明書 質量(kg)約20 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)単相200 定格消費電力(W)2950 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337 庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175 レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当 庫内容量(L)19
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋(フッ素コート内鍋)。対応する製品一覧。KN-HT24B-R、KN-HW24C-R、KN-HW24E-R、KN-HW24E-W、KN-HW24F-R、KN-HW24F-W、KN-HW24G-R、KN-HW24G-W
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW)1.43 付属品メモリステッカー 質量(kg)13 品番RE-3300P 容量(L)25 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310 庫内寸法(mm)340×360×H200 庫内容量(L)25 TKG品番9-0709-0401
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ボタンが押しやすい、デカボタン操作パネル。きめ細かな加熱ができる、7ステップのシリーズ加熱。解凍を上手に仕上げる、出力15段階切替
付属品メモリーステッカー、取扱説明書 寸法(mm)420×480×337 質量(kg)20 電源(V)単相200(50/60HZ共用) 消費電力(W)2950 庫内寸法(mm)330×330×175 庫内容量(L)19
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

付属品ヘラ(2個入り×2組※ヘラは消耗品です)、稲田俊輔氏監修メニュー集、取扱説明書 寸法(mm)【アームを開いた状態】160×175×158【閉じた状態】77×175×158 質量(kg)0.4 保証期間1年
1個
9,788 税込10,767
5日以内出荷

HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋。対応する製品一覧。KN-HT16E-R、KN-HT99A-R、KN-HT99B-R、KN-HW16D-R、KN-HW16D-W、KN-HW16E-R、KN-HW16E-W、KN-HW16F-R、KN-HW16F-W、KN-HW16G-B、KN-HW16G-W、KN-SH16W-W
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

質量(kg)3.7 外形寸法(mm)220×305×240 容量(L)【調理】1 電源AC100V(50-60Hz共用) 定格消費電力(W)350 電源コード(m)1.4(マグネットプラグ方式) 設定温度(℃)(発酵・低温調理)35~90 モード86(自動メニュー70/手動メニュー16) 満水容量(L)2 保温時間(h)最大12
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります