4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ABS樹脂 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-40~50 トラスコ品番756-8924 寸法(mm)144×41×26 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 1目盛(℃)2 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合) 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)-34~50 精度(℃)±2 寸法(mm)Φ50×20 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

温度範囲(℃)-30~50℃ 材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)135×24×7mm 質量(g)20 精度±2℃ 設置方式冷蔵庫用 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります